Beli 3m foam tape di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Isolasi Bolak Balik Foam Otomotif Akrilik
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

  2. 3M Isolasi Bolak Balik Foam PE (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp7.900

  3. WAKI Rubber Sheet
    Mulai

    Rp19.900

    WAKI Rubber Sheet
    Deskripsi:
    -The shape on both sides is designed so that the pressure receiving area increases as the load increases.-As the number of vibrations can be set low even with lighter loads, it demonstrates excellent vibration-proofing effects regardless of how big or small the load is.-Excellent sideway stability with a structure that is not slippery.-As EPDM rubber is used, it has excellent weather resistance compared to natural rubber.-Uses environmentally friendly and safe material that clear various regulation. -For vibration absorbing and sound proof.
  4. HOKI Tape Isolasi Bolak Balik Foam (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.900

    HOKI Tape Isolasi Bolak Balik Foam (Double Tape)
    Deskripsi:
    Double tape foam dapat merekatkan beban dengan berat hingga 1 kg. Lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan secara vertikal pada permukaan yang bersih, yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air, atau benda kecil lainnya.
  5. 3M Isolasi Bolak Balik Foam (Double Tape)
    Mulai

    Rp97.900

    3M Isolasi Bolak Balik Foam (Double Tape)
    atribut:
    • Liner Included: Yes
    • Product Form: Continuous Roll
    • Tape Adhesive Format: Double-Sided
    • Tape Backing Construction: Foam
    • Tape Brand: 3M
  6. EnerLife Single Foam Tape
    Mulai

    Rp32.900

    EnerLife Single Foam Tape
    Deskripsi:
    Jenis Foam: IXPE Foam, lebih tahan lama dan kuat dibanding PE Foam.Kegunaan single foam tape bisa untuk otomotif, elektronik, bangunan, kaca, AC, panel listrik dll.
    atribut:
    • Thickness (mm): 3
  7. TRUSCO Anti-vibration pads (synthetic rubber)
    Mulai

    Rp25.900

    TRUSCO Anti-vibration pads (synthetic rubber)
    Deskripsi:
    Application :- For equipment that generates various vibrations and noises, such as machine tools, blowers, and pump motors.- For vibration control of refrigerators, air conditioners, printers, etc.
    atribut:
    • Thickness (mm): 10
    • Rubber Hardness: 55degree+/-5
    • Allowable Surface Pressure (N/cm²): 5
    • Operating Temperature Range (°C): -5-110
  8. Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp20.900

    Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)
    Deskripsi:
    Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersih
  9. 3M Isolasi Bolak Balik Foam Otomotif Akrilik (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    3M Isolasi Bolak Balik Foam Otomotif Akrilik (Double Tape)
    Deskripsi:
    Double-sided adhesive tape used in the lines of automobile manufacturers. High reliability, safety and workability are outstanding. Double-sided adhesive tape for auto bodies Side molding, emblem, visor, spoiler, etc.
    atribut:
    • Adhesive: Acrylic
    • Base Material: Acrylic foam
    • Main Works: Parts
  10. 3M Isolasi Foam Sealing Shape (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp679.900

    3M Isolasi Foam Sealing Shape (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    These continuous rolls of sealing tape have a foam backing that is flexible and conforms to uneven surfaces. Foam tape provides cushioning, insulates from weather, dampens sound, and absorbs vibration.
    atribut:
    • UNSPSC: 31201527
    • Adhesion to Steel: Not Rated
    • Common Industry: Assembly & Manufacturing; Construction; Electronics; General Maintenance & Repair; Safety; Warehouse
    • Environment: Indoor and Outdoor
    • Foam Cell Type: Closed
    • Imperial Tape Length (yd): 5
    • Liner Included: Yes
    • Liner Material: Paper
    • Metric Tape Length (m): 4.6
    • Minimum Tape Performance Temperature (°F): 0 (zero)
    • Package Quantity: 1
    • Product Form: Continuous Roll
    • Series: 4500
    • Standards: ASTM C518; ASTM D1056; ASTM D149; ASTM D1667; ASTM D2240; ASTM D257; ASTM D3574; ASTM G21-70; FAR 25.853 B-3; FMVSS 302; UL 94HBF #E76581
    • Surface Compatibility: ABS; Acrylic; Glass; Metal; Wood
    • Tape Adhesive Format: Single-Sided
    • Tape Adhesive Material: Acrylic
    • Tape Backing Construction: Foam
    • Tape Backing Material: Vinyl Foam
    • Tape Brand: 3M
    • Tape Color: Black
    • Tape Elongation (%): 200
    • Tape Resistance Properties: UV-Resistant
    • Tape Sub-Type: Sealing Foam Tape
    • Tape Type: Sealing Foam Tape & Tape Shapes
  11. Superlon Foam Tape
    Mulai

    Rp129.900

    Superlon Foam Tape
    atribut:
    • Size (mm x mm x feet): 3x48x30
  12. 3M Isolasi Bolak Balik Tipis (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    3M Isolasi Bolak Balik Tipis (Double Tape)
    Deskripsi:
    3M 9075i Double Coated Tissue Tape dengan ketebalan 2.5mil (0.085mm) polyester film tape dengan perekat.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.085
  13. 3M Isolasi Bolak Balik Foam Shape (Double Tape)
    Mulai

    Rp189.900

    3M Isolasi Bolak Balik Foam Shape (Double Tape)
    atribut:
    • Foam Density Type: Conformable
    • Liner Included: Yes
    • Tape Adhesive Format: Double-Sided
    • Tape Backing Construction: Foam
    • Tape Brand: 3M
    • Tape Sub-Type: Double-Sided Conformable Foam Tape Shapes
    • Tape Type: Double-Sided Foam Tape Shapes
  14. NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam PE Hitam (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp4.900

  15. monotaro.id Isolasi Bening 1/2inch (Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.900

    monotaro.id Isolasi Bening 1/2inch (Selotip)
    Deskripsi:
    Stationary tape atau yang biasa disebut dengan isolasi bening adalah pita perekat yang digunakan untuk merekatkan benda benda yang membutuhkan perekat yang kuat dengan ukuran yang tidak terlalu besar.
    atribut:
    • Length (m): 64
    • Color: Transparent
    • Width (mm): 12
    • Thickness (micron): 40
    • Size (mmxyard): 12x72
    • Length (yard): 72
  16. Nitoms Foam Tape
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    Nitoms Foam Tape
    atribut:
    • Material: Base material:Polyurethane foam/Polyester film, Adhesive:Acrylic type
    • Color: Gray
    • Adhesive Strength: 10.0N/25mm
    • Apparent density: 20kg/m3
Daftar Harga 3m foam tape Terbaru March 2026
3M Isolasi Bolak Balik Foam Otomotif AkrilikRp34.900
3M Isolasi Bolak Balik Foam PE (Double Tape)Rp7.900
WAKI Rubber SheetRp19.900
HOKI Tape Isolasi Bolak Balik Foam (Double Tape)Rp4.900
3M Isolasi Bolak Balik Foam (Double Tape)Rp97.900
EnerLife Single Foam TapeRp32.900
TRUSCO Anti-vibration pads (synthetic rubber)Rp25.900
Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)Rp20.900
3M Isolasi Bolak Balik Foam Otomotif Akrilik (Double Tape)Rp149.900
3M Isolasi Foam Sealing Shape (Solasi / Selotip)Rp679.900

Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)